| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001004060 Herst.-Nr.: 801.51.100 86 EAN/GTIN: 4014885398196 |
| | |
|
| | |
| Konstruktion aus Stangen · Sitz- und Rückenelementen · zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe Ø 33 mm · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · max. Belastung 150 kg · 345 mm breit · 471 mm hoch und 480 mm tief · Mittelachse-Sitzoberkante 376 mm · Sitzfläche 336 mm tief · Sitzelemente 55 mm breit · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Armlehne: Nein· Armlehnen: Nein· Gesamtbreite: 378mm· Hilfsstütze: Nein· Hochklappbar: Nein· Qualitätsklasse Material Sitz: Polyamid mit Stahlkern· Sitzbreite: 345mm· Sitzhöhe: 376mm· Sitztiefe: 336mm· Unter Belastung verschiebbar: Ja Weitere Informationen: | | Accessoireart: | Duschsitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dusch-einhängesitz, 013037903586, Einhängesitz, Klappsitz, Sitz, Sitzbank, Sitzelement |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 610,66* | € 691,68* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 603,58* | € 704,72* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 628,70* | € 709,32* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 645,85* | € 729,69* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 713,56* | € 801,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|