Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Duschspritzschutz SERIE 801 light Dekor uni weiß anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001004467
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.52.20080 92
EAN/GTIN:
     4014884979105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dusch-Spritzschutz
Spritz-Vorhang
Spritzvorhang
waagerecht angeordnete Stange mit Duschvorhang · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · links und rechtsseitig verwendbar · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten · Gesamthöhe mit Vorhang 890mm · Ausladung 902 mm · 78 mm breit · 259 mm hoch und Ø 33 mm · aus Polyamid · Duschspritzschutzvorhang: mit gesäumten Seiten und Edelstahl- bzw. Bleiband im Rollsaum unten · wird mit Laschen an der Stange befestigt · bei 30 °C waschbar und 60 °C desinfizierbar · Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken · 880 mm breit und 850 mm hoch · duschdichtWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 967mm· Werkstoff: Polyester
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Duschspritzschutzstange
Weitere Suchbegriffe: 01303791200192, Duschspritzschutzstange, Spritzschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 274,95*
€ 315,78*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 282,06*
€ 323,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 288,24*
€ 333,73*
€ 5,95*
ab € 290,15*
€ 333,87*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,40*
€ 395,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,27*
€ 470,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,59*
€ 467,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 392,58*
€ 467,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,30*
€ 450,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 378,29*
€ 450,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,10*
€ 439,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 369,09*
€ 439,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,40*
€ 408,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.V0980
ab € 125,41*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.20080 55
ab € 274,99*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.20080 95
ab € 274,72*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.20080 97
ab € 275,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.20080 99
ab € 275,12*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.20080 74
ab € 273,74*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.20080 36
ab € 273,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.