Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Stand-Tiefspül-WC BLEND Cube AquaBlade, 355x560x400mm seidenweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001009595
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3688V1
EAN/GTIN:
     8014140482857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
aus Kristallporzellan · DIN EN 997 inklusiv Befestigungssatz für verdeckte Befestigung · mit Spültechnologie AquaBlade · Abgang waagerecht verdeckt · für Unterputzspülkasten mit 4,5/6 Liter InhaltWeitere technische Eigenschaften:· Erhöhte Toilette Nein· Glanzgrad matt· Kindertoilette Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Montageart modellgebunden Ja· Pflegeleichte Oberfläche Nein· Position Abfluss sonstige· Spülform tief· Spülrandlos Ja· Spülvolumen 4,5l· Typ Standmodell· Werkstoff Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klo tiefspüler, stand klo, klosett, 010150016301, Standklosett, Stand-WC, WC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 419,12*
€ 518,1388*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,93*
€ 555,85*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,42*
€ 558,28*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 757,51*
€ 989,54*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,28*
€ 664,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,58*
€ 654,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 525,53*
€ 625,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,24*
€ 590,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 488,28*
€ 581,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,87*
€ 560,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 469,22*
€ 558,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,42*
€ 518,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.