Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Duschsystem CERATHERM T50 Kopfbrause d= 250mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001009766
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7565AA
EAN/GTIN:
     4015413351171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
duschpaneel
Ceratherm S200 Duschsystem AP DN15 · direkte Wandanbindung · mit weißer Glasablage · Symbole auf der Unterseite der Glasablage · Metall-Kopfbrause mit Kugelgelenk · 200 x 300 mm Durchmesser · rechteckige wasserführende Brausestange · höhenverstellbare WandhalterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Ausführung der Temperaturregelung thermostatisch· Bedienung der Duschen mechanisch· Höhenverstellbar Nein· Höhenverstellbare Handbrause Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Länge Duschschlauch 1750mm· Min. Druck 0,5bar· Mit Ablage Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Handbrause Ja· Mit Kopfbrause Ja· Mit Rückstromsicherung Ja· Mit Umstelleinheit Ja· Verbrühschutz Ja· Werkstoff Messing· Max. Druck 10bar
Weitere Suchbegriffe: 0116401281500, Dual-Shower-System, Shower Family, Shower Tower, Showerpipe, Showerstation, Wellnesssystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 368,96*
€ 433,69*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,67*
€ 441,81*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 398,02*
€ 480,21*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,34*
€ 494,16*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,31*
€ 507,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,10*
€ 603,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,77*
€ 599,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 503,76*
€ 599,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,64*
€ 563,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 473,63*
€ 563,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,64*
€ 538,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 452,63*
€ 538,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,31*
€ 515,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.