Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Stand-Tiefspül-WC WHITE TULIP rim. f Kombi m Spülk. Abgang Vario weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-176001012481
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2197090000
EAN/GTIN:
     4053424894843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
370 x 650 mm · 4,5 l · inkl. Befestigung · ohne SpülkastenWeitere technische Eigenschaften:· Erhöhte Toilette Nein· Glanzgrad glänzend· Kennzeichen Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Geruchsabsaugung Nein· Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi Nein· Montageart modellgebunden Ja· Pflegeleichte Oberfläche Ja· Spülform tief· Spülrandlos Ja· Spülvolumen 4,5l· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klo tiefspüler, duravit klo, stand klo, 0101404023001, Standklosett, Stand-WC, WC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 421,89*
€ 523,0459*
€ 5,95*
ab € 554,68*
€ 667,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,44*
€ 693,49*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,87*
€ 696,08*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,08*
€ 828,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,92*
€ 803,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 651,26*
€ 775,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,64*
€ 734,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 609,78*
€ 725,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,11*
€ 699,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 586,48*
€ 697,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,87*
€ 654,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.