Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Duschsystem T100 CERATHERM Pin-Griffe Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001015266
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7589AA
EAN/GTIN:
     4015413351737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Duschpaneel
DuschsystemSerie: Ceratherm T125Hersteller: Ideal StandardWand · AufputzAusladung: 312 mmBefestigungsart: S-AnschlussInklusive BefestigungArmaturengriff: Zweigriff aus MetallGriff mit Temperaturmarkierung: Rot und BlauFirmaFlow KartuscheKartuscheWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Ausführung der Temperaturregelung thermostatisch· Bedienung der Duschen mechanisch· Höhenverstellbar Nein· Höhenverstellbare Handbrause Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Länge Duschschlauch 1600mm· Min. Druck 0,5bar· Mit Ablage Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Filter Ja· Mit Handbrause Ja· Mit Kopfbrause Ja· Mit Rückstromsicherung Ja· Mit Umstelleinheit Ja· Verbrühschutz Ja· Werkstoff Messing· Max. Druck 10bar
Weitere Suchbegriffe: Duschsystem, Handbrause, brausenkopf messing, handbrause, Dual-Shower-System, Shower Family, Shower Tower, Showerpipe, Showerstation, Wellnesssystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 545,72*
€ 642,46*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,10*
€ 645,62*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 538,66*
€ 648,28*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,03*
€ 733,26*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,05*
€ 762,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,70*
€ 907,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,66*
€ 883,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 742,64*
€ 883,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,07*
€ 843,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 709,06*
€ 843,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,61*
€ 815,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 685,60*
€ 815,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,05*
€ 773,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.