| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001015270 Herst.-Nr.: BC747XG EAN/GTIN: 3800861101055 |
| | |
|
| | |
| DuschsystemSerie: IdealrainHersteller: Ideal StandardWand · AufputzAusladung: 313 mmBefestigungsart: S-AnschlussInklusive BefestigungFettreservoir (lebensmittelverträglich)Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 200MitWeitere technische Eigenschaften:· Bedienung der Duschen mechanisch· Höhenverstellbar Nein· Höhenverstellbare Handbrause Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Länge Duschschlauch 1750mm· Min. Druck 0,5bar· Mit Ablage Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Handbrause Ja· Mit Kopfbrause Ja· Mit Rückstromsicherung Ja· Verbrühschutz Ja· Werkstoff Messing· Max. Druck 10bar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, Dual-Shower-System, Shower Family, Shower Tower, Showerpipe, Showerstation, Wellnesssystem |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 270,52* | € 328,07* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,32* | € 334,35* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 284,07* | € 347,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 297,11* | € 351,12* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 308,18* | € 362,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|