| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-177000410340 Herst.-Nr.: 2315.00.080 EAN/GTIN: 4017905173278 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | zur Anhebung des pH-Wertes, entspricht den Anforderungen nach DIN 1988, halbautomatisch, mit Druckminderer, Manometer und Ablauftrichter nach DIN EN 1717, Ausgangsdruck regelbar von 1,5-6 bar, 4 bar voreingestellt, inkl. Formdichtung, Schrauben und Montage-Innensechskantschlüssel Anschlussflansch (DN 20-32) unbedingt mitbestellenWeitere technische Eigenschaften:· Druckstufe Artikel: PN 16· Druckstufe Flansch: PN 16· DVGW-Siegel: Ja· Filterelement wechselbar: Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Maschenweite Filterelement: 90µm· Material Filterelement: Edelstahl 316 Ti (1.4571)· Mit Druckminderer: Ja· Mit freiem Auslauf: Ja· Mit Manometer: Ja· Oberflächenschutz: unbehandelt· SCIP-Number: d824ff1d-feab-4cfe-97ec-4d4658f54cf0· SVHC_Name: Blei· Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff· Werkstoffgüte: sonstige· Max. Druckdifferenz bei 20 °C: 0,2bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 30Grad Celsius Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss: | Flansch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 153,81* | € 188,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 159,96* | € 191,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 163,22* | € 195,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 173,17* | € 206,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2478 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 186,56* | € 222,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2478 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2478 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2478 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|