| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-177000520132 Herst.-Nr.: 1015781 EAN/GTIN: 4026755183924 |
| | |
|
| | |
| Zweirohr-Block · aus Messing · vernickelt · Abstand 50 mm · Weichdichtung zum HeizkörperWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Rohranschluss (1) 3/4 Zoll flachdichtend· Größe Heizkörperanschluss (1) 1/2 Zoll Innengewinde· Mittenabstand Zufuhr/Rücklauf 50mm· Oberflächenschutz vernickelt· Oberflächenschutz (1) vernickelt· Selbstregulierend Nein· System Zweirohr· Thermostatische Vorbereitung Nein· Werkstoff Messing· Werkstoff (1) Messing· Zufuhr/Rücklauf Kreuzanschluss Nein Weitere Informationen: | | Anschussrichtung zur Wand (rechtwinklig): | Ja | Abmessung Rohranschluss: | 3/4 flachdichtend ? | Anschlussrichtung: | gerade / rechtwinklig | Abmessung Leitungsanschluss: | 3/4 | Anschlussrichtung zum Boden (gerade): | Ja | Abschließbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0330600187, Hahnblock |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 29,26* | € 38,35* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,02* | € 39,14* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 30,21* | € 39,92* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 31,49* | € 40,97* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 31,61* | € 43,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 86,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|