Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Hebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, Messing, vernickelt DN 25, 1Zoll IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521231
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1076008
EAN/GTIN:
     4026755128888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
voller Durchgang · Hebelgriff aus verzinktem Stahl mit Kunststoffummantelung · beiderseits IGWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Kompletter Durchlass Ja· Material Kugel Messing· Material Kugeldichtung Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -10· Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) Nein· Mit Entleerungsventil Nein· Mit Kupplungsanschluss 1 Nein· Mit Kupplungsanschluss 2 Nein· Nenndruck PN 16· Nenndurchmesser (1) 1Zoll· Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 25· Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 25· Oberflächenschutz vernickelt· Ventilwinkel 90Grad· Werkstoff Gehäuse Messing· Werkstoffgüte Messing, entzinkungsbeständig (DZR)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 100
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Innengewinde
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,09*
€ 20,75*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 15,38*
€ 20,85*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,11*
€ 23,38*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,11*
€ 24,22*
Lager 2478
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 18,24*
€ 26,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 78,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.