Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Hebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, Messing, vernickelt DN 50, 2Zoll IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521234
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1076016
EAN/GTIN:
     4026755128918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
voller Durchgang · Hebelgriff aus verzinktem Stahl mit Kunststoffummantelung · beiderseits IGWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Kompletter Durchlass Ja· Material Kugel Messing· Material Kugeldichtung Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -10· Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) Nein· Mit Entleerungsventil Nein· Mit Kupplungsanschluss 1 Nein· Mit Kupplungsanschluss 2 Nein· Nenndruck PN 16· Nenndurchmesser (1) 2Zoll· Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 50· Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 50· Oberflächenschutz vernickelt· Ventilwinkel 90Grad· Werkstoff Gehäuse Messing· Werkstoffgüte Messing, entzinkungsbeständig (DZR)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 100
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Innengewinde
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,33*
€ 65,60*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 51,54*
€ 65,93*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,99*
€ 74,68*
21 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 59,54*
€ 75,86*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,87*
€ 76,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.