Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Hebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 Messing vernickelt DN 65 2 1/2Zoll IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521235
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1076020
EAN/GTIN:
     4026755128925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
voller Durchgang · Hebelgriff aus verzinktem Stahl mit Kunststoffummantelung · beiderseits IGWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Kompletter Durchlass Ja· Material Kugel Messing· Material Kugeldichtung Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -10· Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) Nein· Mit Entleerungsventil Nein· Mit Kupplungsanschluss 1 Nein· Mit Kupplungsanschluss 2 Nein· Nenndruck PN 16· Nenndurchmesser (1) 65DN· Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 65· Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 65· Oberflächenschutz vernickelt· Ventilwinkel 90Grad· Werkstoff Gehäuse Messing· Werkstoffgüte Messing, entzinkungsbeständig (DZR)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 100
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Innengewinde
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 181,09*
€ 213,68*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,92*
€ 220,05*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 195,70*
€ 239,10*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,17*
€ 242,63*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,02*
€ 243,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,75*
€ 290,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,55*
€ 282,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,53*
€ 282,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,59*
€ 274,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 230,58*
€ 274,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,28*
€ 265,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 223,27*
€ 265,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,02*
€ 246,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.