Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Hebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, Messing, vernickelt DN 100, 4Zoll I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521237
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1076032
EAN/GTIN:
     4026755128949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
voller Durchgang · Hebelgriff aus verzinktem Stahl mit Kunststoffummantelung · beiderseits IGWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Kompletter Durchlass Ja· Material Kugel Messing· Material Kugeldichtung Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -10· Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) Nein· Mit Entleerungsventil Nein· Mit Kupplungsanschluss 1 Nein· Mit Kupplungsanschluss 2 Nein· Nenndruck PN 16· Nenndurchmesser (1) 4Zoll· Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 100· Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 100· Oberflächenschutz vernickelt· Ventilwinkel 90Grad· Werkstoff Gehäuse Messing· Werkstoffgüte Messing, entzinkungsbeständig (DZR)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 100
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Innengewinde
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 460,10*
€ 537,37*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,90*
€ 547,91*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,63*
€ 600,80*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,69*
€ 604,01*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,80*
€ 606,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,80*
€ 722,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,77*
€ 711,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 597,76*
€ 711,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,26*
€ 684,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 575,25*
€ 684,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,94*
€ 663,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 557,92*
€ 663,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,80*
€ 631,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.