Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Kugelhahn EZB mit Hebelgriff DN 15, 1/2Zoll IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521341
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1079004
EAN/GTIN:
     4026755232073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
mit vollem Durchgang · entzinkungsbeständiges Messing · Rohrleitungsarmatur für Zentralheizungen · beiderseits IG nach ISO 228/1 · Betriebstemperatur: -10 bis +120 °C · Hebelgriff aus verzinktem Stahl mit KunststoffummantelungWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Kompletter Durchlass Ja· Material Kugel Messing· Material Kugeldichtung Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -10· Mit Kupplungsanschluss 1 Nein· Mit Kupplungsanschluss 2 Nein· Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 15· Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 15· Oberflächenschutz unbehandelt· Werkstoff Gehäuse Messing· Werkstoffgüte Messing, entzinkungsbeständig (DZR)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 120
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Innengewinde
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,55*
€ 18,71*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 13,85*
€ 18,80*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,89*
€ 19,40*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,54*
€ 21,06*
Lager 2478
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,56*
€ 22,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 89,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.