Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Kugelhahn EZB mit Hebelgriff DN 20, 3/4Zoll IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521342
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1079006
EAN/GTIN:
     4026755232080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
mit vollem Durchgang · entzinkungsbeständiges Messing · Rohrleitungsarmatur für Zentralheizungen · beiderseits IG nach ISO 228/1 · Betriebstemperatur: -10 bis +120 °C · Hebelgriff aus verzinktem Stahl mit KunststoffummantelungWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Kompletter Durchlass Ja· Material Kugel Messing· Material Kugeldichtung Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -10· Mit Kupplungsanschluss 1 Nein· Mit Kupplungsanschluss 2 Nein· Nenndurchmesser (1) 20DN· Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 20· Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 20· Oberflächenschutz unbehandelt· Werkstoff Gehäuse Messing· Werkstoffgüte Messing, entzinkungsbeständig (DZR)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 120
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Innengewinde
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,12*
€ 26,12*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 19,81*
€ 26,62*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,43*
€ 26,87*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 21,83*
€ 28,98*
Lager 2478
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 21,92*
€ 30,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 92,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.