Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Kugelhahn EZB mit Hebelgriff DN 25, 1Zoll IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521343
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1079008
EAN/GTIN:
     4026755232097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
mit vollem Durchgang · entzinkungsbeständiges Messing · Rohrleitungsarmatur für Zentralheizungen · beiderseits IG nach ISO 228/1 · Betriebstemperatur: -10 bis +120 °C · Hebelgriff aus verzinktem Stahl mit KunststoffummantelungWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Kompletter Durchlass Ja· Material Kugel Messing· Material Kugeldichtung Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -10· Mit Kupplungsanschluss 1 Nein· Mit Kupplungsanschluss 2 Nein· Nenndurchmesser (1) 1Zoll· Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 25· Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 25· Oberflächenschutz unbehandelt· Werkstoff Gehäuse Messing· Werkstoffgüte Messing, entzinkungsbeständig (DZR)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 120
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Innengewinde
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,93*
€ 36,80*
1
€ 5,95*
ab € 28,31*
€ 37,07*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 28,70*
€ 37,49*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,18*
€ 39,36*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 30,94*
€ 42,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 85,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.