Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV HK-Verschraubung Combi 3 PN 10 MS vernickelt Durchgang DN 15 1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521386
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1090462
EAN/GTIN:
     4026755130263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Rotguss Fitting
Rotguss Fittings
Rotgussfitting
Heizkörperverschraubung mit proportionaler Voreinstellung für den Einsatz in Warmwasser-Zentralheizungen und Kühlkreisläufen zum Absperren · Füllen und Entleeren des Heizkörpers · Armatur aus Rotguss/Messing · Gehäuse vernickelt · Ventilkegel aus Messing mitWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Rohranschluss 1/2 Zoll· Ausführung (1) Innengewinde/Außengewinde· Bedienung sonstige· Einstellbar Ja· Größe Heizkörperanschluss 1/2 Zoll (15)· Kvs-Wert 1.7· KV-Wert 0,06· Mit Entleerungsventil Nein· Mit Quetschset Nein· Oberflächenschutz (1) vernickelt· Rechtwinklige Ausführung Nein· Strömungsrichtung entgegengesetzt Nein· Verkürzte Baulänge Nein· Werkstoff des Gehäuses Messing
Weitere Informationen:
Anschluss HK:
1/2 ?
Anschluss Rohr:
1/2 ?
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
20
10
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 11,96*
1
€ 5,95*
ab € 8,91*
€ 12,32*
1 Tag
20
1
€ 5,45*
ab € 9,01*
€ 12,44*
4 Tage
30
1
€ 4,00*
ab € 9,10*
€ 12,57*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,01*
€ 14,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 119,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.