Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Regulierventil Cocon QTR PN 16 2 x Muffengewinde DN 40 1,5-7,5 m3/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521651
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1146112
EAN/GTIN:
     4026755353051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Anschlussverschraubung
absperrventil rotguss
absperrventil
Durchflussregelung · Rotguss · classic-Messtechnik · flachdichtend · Betriebstemperatur: -10 bis +120 °CWeitere technische Eigenschaften:· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120°C· Nenninnendurchmesser: DN 40· Max. Differenzdruck: 400kPa· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -20°C· Volumenstrom: 1,5m³/h· Geeignet für Glykol: Ja· Druckstufe Artikel: PN 16· Geeignet für Flüssigkeiten: Ja· Werkstoff des Gehäuses: Bronze· Werkstoffgüte: Bronze (Rg 5)
Weitere Suchbegriffe: oventrop absperrventil, 033161025801, Regulierventil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 554,75*
€ 660,17*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,54*
€ 673,08*
€ 5,95*
ab € 711,02*
€ 813,24*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 717,49*
€ 845,49*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,57*
€ 854,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,72*
€ 1.017,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,94*
€ 995,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 836,93*
€ 995,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,62*
€ 956,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 803,61*
€ 956,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,83*
€ 928,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 779,82*
€ 927,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,57*
€ 894,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.