Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Thermostatventil Baureihe AF M 30x1,5 PN 10 WEck rechts DN 10 R 3/8Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521836
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1181461
EAN/GTIN:
     4026755224672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Eckventil
Wasser Eckventil
Thermostatventil
mit stufenloser Feinstvoreinstellung · Rotguss/Messing-Armatur · mit vernickeltem Gehäuse · Spindel aus nichtrostendem Stahl · Anschluss für Gewinde- und Klemmverbindungen · Thermostat-Gewindeanschluss M 30 x 1,5 · max. Betriebstemperatur 120 °C · max. BetriebsdWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Thermostatanschluss M30 x 1,5· Ausführung (1) Schlussstück/Innengewinde· Automatische Durchflussregelung Nein· Bedienung thermostatisch mit Knopf· Größe Heizkörperanschluss 3/8 Zoll (10)· Kvs-Wert 0.37· Strömungsrichtung entgegengesetzt Nein· Thermostatische Vorbereitung Ja· Verkürzte Baulänge Nein· Vorab einstellbar Ja· Werkstoff des Gehäuses Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,75*
€ 38,12*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 28,91*
€ 38,55*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,30*
€ 39,04*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 31,36*
€ 41,88*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,37*
€ 44,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 88,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.