Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Klemmringverschraubung Cofit S 2-f f AG 3/4Zoll Euroko. 16x2,0mmxG 3/4Zoll ÜM


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000522867
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1507935
EAN/GTIN:
     4026755192179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Klemmringverschraubung Wasser
klemmringverschraubung wasser ovent...
klemmringverschraubung wasser
universell einsetzbar für Mehrschichtverbundrohr und bei gleicher Verarbeitung für Kunststoffrohre (PE-X-Rohre) · Überwurfmutter vernickelt · metallisch dichtend plus O-RingWeitere technische Eigenschaften:· Geeignet für Wanddicke 2mm· Material Klemmring Messing· Mit Stützrohr Ja· Rohraußendurchmesser 16mm· Werkstoff der Überwurfmutter Messing· Werkstoffgüte sonstige
Weitere Informationen:
Anschluss 2:
Eurokonus
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung messing, 033060027135, Klemmringverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 6,47*
€ 9,01*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 6,59*
€ 9,17*
6 Tage
97
1
€ 5,99*
ab € 6,44*
€ 9,24*
1 Tag
68
1
€ 5,59*
ab € 6,65*
€ 9,25*
Lager 2478
97
8
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,07*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Sätze
€ 10,07*
€ 11,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,00*
€ 10,71
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,49*
€ 10,10
pro Satz
ab 30 Sätze
€ 8,47*
€ 10,08
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 8,46*
€ 10,07
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,03*
€ 8,37
pro Satz
Mindestbestellmenge: 8 Sätze ( entspricht € 80,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.