Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Heizölfilter-Zweistrang Oilpur DN 10 Filtein Siku-Einsatz 50-75 my


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000523649
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     2120561
EAN/GTIN:
     4026755151503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Heizölfilter
anschlussverschraubung messing
anschlussverschraubung
mit schnell schließendem Absperrventil mit doppelter O-Ring-Abdichtung · Rückflussverhinderer im Rücklauf · Gehäuse aus Messing · mit Befestigungswinkel · mit Klarsichttasse für Saugbetrieb (außer Wechselfilter und ″Oilpur B″) · brennerseitig G 3/8″ AG mit InnWeitere technische Eigenschaften:· Druckstufe Artikel PN 6· Maschenweite Filterelement 0.075mm· Material Filterelement sonstige· Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) Nein· Mit Filterelement Ja· Mit Kupplung Nein· Montage vor der Pumpe· Nenndurchmesser DN 10· Oberflächenschutz unbehandelt· Rechtwinklige Ausführung Nein· Werkstoff des Gehäuses Kunststoff· Werkstoffgüte sonstige
Weitere Suchbegriffe: 035260100104
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,18*
€ 28,34*
6 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 20,05*
€ 28,36*
5 Tage
1
1
€ 4,00*
ab € 20,80*
€ 28,48*
2 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 22,27*
€ 30,22*
Lager 2478
20
2
Frei Haus
ab € 23,40*
€ 33,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 67,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Oventrop
2129152
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.