Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Regelstation Regufloor HX Heizen mit HE-Pumpe Wilo Yonos PARA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000525029
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1151065
EAN/GTIN:
     4026755404937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Regelstation
oventrop regelstation
regelstation
DN 25 · zum Anschluss an den Edelstahl-Verteiler · zur Vorlauftemperaturregelung von Flächenheizungen · mit WärmeübertragerWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf und Rücklauf Innengewinde· Anzahl der Fußbodenheizkreise 2· Breite 403mm· Erweiterbar Ja· Höhe 465mm· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Entleerungsventil Ja· Mit Entlüftung Ja· Mit Pumpe Ja· Mit Wandbefestigungsbügel Ja· Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rü 1 Zoll (25)· Tiefe 160mm· Werkstoff Messing· Max. Anzahl zusätzlicher Heizkreise 12
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung messing, 032460026901
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.142,90*
€ 1.307,57*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.192,63*
€ 1.324,10*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.197,02*
€ 1.330,15*
€ 5,95*
ab € 1.279,13*
€ 1.410,15*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.330,15*
€ 1.582,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.301,79*
€ 1.549,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.301,78*
€ 1.549,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.248,83*
€ 1.486,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.248,82*
€ 1.486,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.219,87*
€ 1.451,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.219,86*
€ 1.451,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.197,02*
€ 1.424,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.