Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Zweiwegeventil PN 16 DN 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000525164
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1130854
EAN/GTIN:
     4026755366273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Durchgangsventil
Durchlassventil
Zweiwege-Ventil
auch als Dreiwegeventil einsetzbarfür Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen · für den Betrieb mit nicht aggressiven Flüssigkeiten · max. Betriebsdruck 16 bar · Betriebstemperatur: 0-130 °C · Gehäuse aus Grauguss · Kegel aus Messing,Weitere technische Eigenschaften:· Hublänge: 40mm· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 130°C· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0°C· Druckstufe Artikel: PN 16· Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen· Mit Durchflussmesspunkt: nein· Werkstoffgüte: Gusseisen GG 25 (GJL-250)· Anschlüsse Flansch· Einbauweise verteilend Ja· Kennlinien-Charakteristik gleichprozentig· Kennlinien-Charakteristik Bypass linear· Mit Kupplungsanschluss 3 Nein· Nenndurchmesser DN 125· Oberflächenschutz beschichtet· Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse 250mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.744,20*
€ 1.931,52*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.784,51*
€ 1.935,27*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.801,90*
€ 1.944,13*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.846,58*
€ 1.986,89*
€ 5,95*
ab € 2.041,93*
€ 2.185,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.944,13*
€ 2.313,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.906,25*
€ 2.268,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.906,23*
€ 2.268,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.843,46*
€ 2.193,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.843,45*
€ 2.193,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.812,89*
€ 2.157,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.812,88*
€ 2.157,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.801,90*
€ 2.144,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.