Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Frischwasserstation Regumaq X-45 Wärmeübertrager kupfergelötet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000526331
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1381140
EAN/GTIN:
     4026755465099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Frischwasserstation
anschlussverschraubung edelstahl
anschlussverschraubung
Station zur Trinkwassererwärmung mit Touch-Display zum Einstellen umfangreicher Funktionen · mit Wilo-Pumpe PARA RS 15-130/8-75/LIN-9 · Wärmeübertrager 70 Platten · Einstellbereich Trinkwassertemperatur: 20-60 °C · Anschlüsse: G 1 flachdichtend für AnschlussWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss kaltes Trinkwasser Außengewinde· Anschluss Rücklauf Außengewinde· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschluss Warmwasser Außengewinde· Breite 400mm· Höhe 625mm· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Material austauschbar rostfreier Stahl· Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser 1 Zoll (25)· Nenndurchmesser Rücklauf 1 Zoll (25)· Nenndurchmesser Warmwasseranschluss 1 Zoll (25)· Nenndurchmesser Zufuhr 1 Zoll (25)· Tiefe 240mm· Werkstoffgüte Edelstahl 316 (1.4401)· Max. Arbeitsdruck 10bar· Max. Temperatur 95Grad Celsius
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung oventrop, 037057821301, Wärmetauscher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.754,32*
€ 2.948,29*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.728,10*
€ 3.005,72*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.825,50*
€ 3.014,08*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.826,24*
€ 3.027,85*
€ 5,95*
ab € 2.934,98*
€ 3.141,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.027,85*
€ 3.603,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.968,40*
€ 3.532,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.968,39*
€ 3.532,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.876,55*
€ 3.423,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.876,54*
€ 3.423,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.835,84*
€ 3.374,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.835,83*
€ 3.374,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.826,24*
€ 3.363,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.