Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caleffi Zweirohr Hahnblock 3011 Eckform, 3/4Zoll IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-177000535042
Hersteller:
     Caleffi Armaturen
Herst.-Nr.:
     301152
EAN/GTIN:
     8016615104516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizkörper-Anschluss
Heizkörper-Anschlussstück
heizkörper anschluss
für Heizkörper mit 3/4″ AG · Anschluss Klemmverschraubung 3/4″ · max. Betriebsdruck 10 bar · max. Betriebstemperatur: 100 °C
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Außengewinde
Anschluss 2:
Klemmverschraubung
Weitere Suchbegriffe: 033027504601, Hahnblock
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 8,43*
€ 12,30*
9 Tage
75
1
€ 5,90*
ab € 8,75*
€ 12,38*
1 Tag
35
1
€ 5,59*
ab € 8,82*
€ 12,47*
1 Tag
49
1
€ 5,45*
ab € 10,05*
€ 14,15*
Lager 2478
49
6
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 14,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 86,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caleffi Armaturen
301041
ab € 8,42*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
301052
ab € 8,44*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
301141
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.