Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caleffi Zweirohr Hahnblock 3011 Eckform, 3/4Zoll IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-7000535042
Hersteller:
     Caleffi
Herst.-Nr.:
     301152
EAN/GTIN:
     8016615104516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizkörper-Anschluss
Heizkörper-Anschlussstück
heizkörper anschluss
für Heizkörper mit 3/4″ AG · Anschluss Klemmverschraubung 3/4″ · max. Betriebsdruck 10 bar · max. Betriebstemperatur: 100 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eckform
Max. Mediumtemperatur:
100 °C
Anschluss 1:
Außengewinde
Marke:
CALEFFI
Nennanschlussgewinde 2:
3/4″ mm/″
Nennanschlussgewinde 1:
3/4″ mm/″
Anschluss 2:
Klemmverschraubung
Betriebsdruck:
10 bar bar
Weitere Suchbegriffe: 033027504601, Hahnblock
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 8,43*
€ 12,30*
9 Tage
75
1
€ 5,90*
ab € 8,75*
€ 12,38*
Lager 4BULW
35
1
€ 5,59*
ab € 8,82*
€ 12,47*
1 Tag
49
1
€ 5,45*
ab € 10,05*
€ 14,15*
1 Tag
49
6
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 14,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caleffi Armaturen
301041
ab € 8,42*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
301052
ab € 8,44*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
301141
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.