Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caleffi Anschlussverschraubung 860 Messing 40x1 1/4Zoll IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-177000535104
Hersteller:
     Caleffi Armaturen
Herst.-Nr.:
     860740
EAN/GTIN:
     8016615029154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung messing
anschlussverschraubung
für PE-Kunststoffrohre · max. Betriebsdruck: 16 bar · max. Betriebstemperatur: 40 °C
Weitere Suchbegriffe: 021031502205
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 8,65*
€ 11,94*
1 Tag
1
1
€ 6,90*
ab € 10,14*
€ 13,86*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 11,32*
€ 14,42*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,73*
€ 16,04*
Lager 2478
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 16,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 90 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 300 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 162,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caleffi Armaturen
336630
ab € 63,25*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
860420
ab € 3,33*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
860625
ab € 6,65*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
860525
ab € 3,87*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
860632
ab € 5,63*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
860850
ab € 11,75*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
860963
ab € 19,84*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
861420
ab € 3,50*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
861625
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.