| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-177000536032 Herst.-Nr.: 433-101-020 EAN/GTIN: 4250025125271 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ″Universal-Motor BlueOne mit ONdemand-Modul und externem Funkschalter. Passend auf VORTEX Pumpengehäuse ab 1980 und auf alle marktgängigen Fremdfabrikate dieser Bauart. _x000d_Regelmodul: Funkschalter in beliebiger Schuko-Steckdose einsetzen und Pumpe aktivieren. Durch das Berühren des Funkschalters startet die Pumpe (optisches Signal). Der erfolgreiche Funkkontakt zur Pumpe wird durch ein Feedbacksignal angezeigt. Mit wählbarer Laufzeit (einstellbar von 2-10 Minuten) · Dauerlauf- und Dauerstoppfunktion sowie Betriebsanzeige an der Pumpe · alle Eingaben über Drucktasten. Nach 24 Stunden ohne Wasserentnahme startet die Pumpe automatisch einen Spülvorgang._x000d_Technische Daten Pumpe: Kugelmotor mit ECM-Technologie · Förderhöhe 1,3 mWS / Fördermenge 950 l/h · 1~115-230 V / 50/60 Hz · Leistungsaufnahme 2,5 - 9 W · Drehzahlbereich 2.000 - 3.000 1/min · IP 44 · PN 10 · TF 95_x000d_Technische Daten Funkschalter: 1~230 V / 50 Hz · Konturstecker (Schukoprofil) 2-polig_x000d_Prüfzeichen: VDE/GS (im Genehmigungsverfahren) · EMC″Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussspannung: 1x 230 V· Anzahl der Phasen: 1· Art der Drehzahlregelung: stufenlos· Aufgenommene Motorleistung (P1): 9kW· Aufgenommene Motorleistung (P1) (1): 0,009kW· Bemessungsspannung: 115V· Drehzahl: 30001/min· Drehzahlregelung Motor: eingebaut· Druckstufe Artikel: PN 10· Einbaulänge: 110mm· Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmen· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 13· Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 9,8kPa· Frequenz: 50/60 Hz· Isolationsklasse nach IEC: F· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 9W· Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch: 0,6W· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2Grad Celsius· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2· Nennstrom: 0,02A· Nennvolumenstrom: 0,95· Pumpenhöhe: 125· Pumpenschaltung: sonstige· Schutzart (IP): IP44· Umgebungstemperatur: 40Grad Celsius· Volumenstrom (BEP): 0,35m3/h· Max. Arbeitsdruck: 10bar· Max. Förderhöhe: 1,3m· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 95· Max. Pumpvolumen: 0,95m3/h |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 036080301201, MOTBLUBWO155, MOTBLUBWO155SER, MOTBLUBWO155SL, MOTBLUBWO155Z |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 206,53* | € 253,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 208,99* | € 257,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 210,91* | € 258,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 207,12* | € 260,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2478 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 265,29* | € 321,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2478 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2478 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2478 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|