| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000155054 Herst.-Nr.: 001280010220000 EAN/GTIN: 4043952055427 |
| |
|
| | |
| ~DIN 128 Federstahl Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 22 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 22mm· Form Form A· Gruppencode 00128.001· Normart DIN 128· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 137a Federscheibe, Federscheibe DIN 137 A, DIN 432, DIN 432 Sicherungsblech, Sicherungsblech DIN 432, Federring ohne Norm, reyher din 128 a vz 22, federring ohne norm, din 128 a, Federringe, Reyher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,0918* | € 0,1275* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1071* | € 0,1577* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1155* | € 0,1585* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1182* | € 0,1668* | | | | Lager 2478 | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,1606* | € 0,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1606* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 110,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|