| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000155076 Herst.-Nr.: 001280110140000 EAN/GTIN: 4043952055885 |
| |
|
| | |
| ~DIN 128 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federringe · gewölbt - Abmessung: A 14 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 14mm· Form Form A· Gruppencode 00128.011· Normart DIN 128· Oberfläche mechanisch verzinkt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 137a Federscheibe, Federscheibe DIN 137 A, DIN 432, DIN 432 Sicherungsblech, Sicherungsblech DIN 432, Federring ohne Norm, reyher din 128 a vz 14, federring ohne norm, din 128 a, Federringe, Reyher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0501* | € 0,0663* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0534* | € 0,0746* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0595* | € 0,0781* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0585* | € 0,0791* | | | | Lager 2478 | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0761* | € 0,1009* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0761* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 100,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|