| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000155122 Herst.-Nr.: 001289410025000 EAN/GTIN: 4043952056455 |
| |
|
| | |
| ~DIN 128 A 4 Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 2,5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 2,5mm· Form Form A· Gruppencode 00128.941· Normart DIN 128· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 137a Federscheibe, Federscheibe DIN 137 A, Edelstahlscheibe DIN 128, Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, Federring ohne Norm, reyher din 128 form a 4, federring ohne norm, din 128 a, Federringe, Reyher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00711* | € 0,01067* | | | | | 17 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00774* | € 0,01136* | | | | | 19 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00927* | € 0,0129* | | | | Lager 2478 | | | | 7000 | | Frei Haus | ab € 0,00993* | € 0,01594* | | | | | | 9 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0176* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00993* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 7000 Boxen ( entspricht € 111,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|