Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN128 A 2,5 A4 Federring, gewölbt, Edelstahl, A 2,5


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00128_A_AK.JPG
D00128_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN128 A 2,5 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN128 A 2,5 A4
EAN/GTIN:
     4043952056455
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 A
~DIN 128 A 4 Form A Federringe, gewölbt - Abmessung: A 2,5 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.50 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 128 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.50
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
128
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00712*
€ 0,01072*
6 Tage
20000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0097*
€ 0,0115*
20 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00923*
€ 0,01291*
3 Tage
nicht lagernd
7000
Frei Haus
ab € 0,01001*
€ 0,0159*
Lager 8670
14000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0176*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0128* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.