| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000155130 Herst.-Nr.: 001289410160000 EAN/GTIN: 4043952056530 |
| |
|
| | |
| ~DIN 128 A 4 Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 16 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 16mm· Form Form A· Gruppencode 00128.941· Normart DIN 128· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 137a Federscheibe, Federscheibe DIN 137 A, DIN 432, DIN 432 Sicherungsblech, Sicherungsblech DIN 432, Edelstahlscheibe DIN 128, Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, Federring ohne Norm, reyher din 128 form a 4, federring ohne norm, din432 a4, Federringe, Reyher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,1134* | € 0,1494* | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 4,90* | ab € 0,128* | € 0,166* | | | | | 3 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,1208* | € 0,1682* | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,1321* | € 0,1782* | | | | Lager 2478 | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,1794* | € 0,2274* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1794* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 113,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|