Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 128 A 16 A 4 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001289410160000
EAN/GTIN:
     4043952056530
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 A
~DIN 128 A 4 Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 16 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 16mm · Form: Form A · Gruppencode: 00128.941 · Normart: DIN 128 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = gewölbt
Norm:
DIN 128
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
250
250
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,164*
5 Tage
500
250
€ 4,30*
ab € 0,1218*
€ 0,1662*
Lager 4757
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,1323*
€ 0,1713*
7 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,59*
ab € 0,1346*
€ 0,1746*
21 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,1646*
€ 0,2046*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1713*
€ 0,20385
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1613*
€ 0,19195
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1533*
€ 0,18243
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,1493*
€ 0,17767
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1323* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 42,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.