| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000183656 Herst.-Nr.: 014409400200000 EAN/GTIN: 4051427260122 |
| |
|
| | |
| DIN 1440 A 4 Scheiben für Bolzen - Abmessung: 20 x 32 x 4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Bolzen mit und ohne Kopf· Durchmesser 20mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01440.940· Normart DIN 1440· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 1440, Scheibe ISO 8738, Unterlegscheibe DIN 1440, Edelstahlscheibe DIN 1440, Edelstahlscheibe ISO 8738, ISO 8738 Edelstahl, din 1440, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,2148* | € 0,2148* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1513* | € 0,2185* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1756* | € 0,2356* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1725* | € 0,2375* | | | | Lager 2478 | | | | 300 | | Frei Haus | ab € 0,2222* | € 0,3116* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 93,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|