| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000223861 Herst.-Nr.: 145814100060030 EAN/GTIN: 4051426907424 |
| |
|
| | |
| ISO 14581 04.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 14581.410· Normart ISO 14581· Oberfläche galvanisch verzinkt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkschraube iso 14581 m6 x 30, senkkopfschraube ohne norm, iso 14581 m6, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,024* | € 0,0353* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0269* | € 0,0371* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0262* | € 0,0377* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0282* | € 0,0388* | | | | Lager 2478 | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0636* | € 0,0863* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 86,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|