Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz R 88331 FormA-Fein M10x1,25x10 A 2 25 Stück AMECOIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000229953
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     883319261012510
EAN/GTIN:
     4043952674437
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 10x1,25x10 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A-Fein· Material: A 2· Norm: REYHER-Artikel 88331· Gruppencode 88331.926· Normart REYHER-Artikel 88331· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A-Fein = für Nutz-Feingewinde
Weitere Informationen:
Abmessung:
10 x 1,25 x 10 A 2 S
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
280
25
€ 5,59*
ab € 0,5524*
€ 0,7624*
1 Tag
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,5202*
€ 0,7678*
6 Tage
400
25
€ 5,99*
ab € 0,5427*
€ 0,7685*
7 Tage
400
25
€ 7,99*
ab € 0,5766*
€ 0,7966*
Lager 2478
400
100
Frei Haus
ab € 0,5461*
€ 0,8529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8529*
€ 1,01495
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8029*
€ 0,95545
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,7002*
€ 0,83324
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6902*
€ 0,82134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6702*
€ 0,79754
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,6661*
€ 0,79266
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5461*
€ 0,64986
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 85,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.