Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz R 88331 FormA-Fein M10x1,25x10 A 2 25 Stück AMECOIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000229953
Hersteller:
     Amecoil
Herst.-Nr.:
     883319261012510
EAN/GTIN:
     4043952674437
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 10x1,25x10 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Form A-Fein · Material: A 2 · Norm: REYHER-Artikel 88331 · Gruppencode: 88331.926 · Normart: REYHER-Artikel 88331 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A-Fein = für Nutz-Feingewinde
Weitere Informationen:
für Gewinde:
10 mm
Länge:
10 mm
Marke:
AMECOIL
Abmessung:
10 x 1,25 x 10 A 2 S
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
280
25
€ 5,59*
ab € 0,5524*
€ 0,7624*
1 Tag
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,5202*
€ 0,7678*
6 Tage
400
25
€ 5,99*
ab € 0,5427*
€ 0,7685*
7 Tage
400
25
€ 7,99*
ab € 0,5766*
€ 0,7966*
3 Tage
400
100
Frei Haus
ab € 0,5461*
€ 0,8529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7624*
€ 0,90726
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7424*
€ 0,88346
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7224*
€ 0,85966
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6824*
€ 0,81206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6624*
€ 0,78826
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5524*
€ 0,65736
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.