Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8801 3/8 Zoll 6-kant SW 9mm L.80mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-178000466476
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8801-9
EAN/GTIN:
     4000896039432
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
schraubendrehereinsatz innensechska...
10 mm (3/8 ”)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Spezialstahl · Sockel verchromt · Einsatz TIN beschichtet · griffig gerändelt · DIN 7422, DIN 3124, ISO 2725-1Weitere technische Eigenschaften:· Material: Klinge Sonderstahl
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Antriebsvierkant:
3/8 ?
Weitere Suchbegriffe: Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.