Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 351 FOOD ID 250mm AD 259mm L.5m Rl.NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-178000478663
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0250-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645140609
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat, Gase, Förderung von trockene und gefrorenen Lebensmittel und Pharmazeutika, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung/Entleerung, Mühle, Industrie- und Staubsauger Eigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-HB, RoHS konform, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004– Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR ), 3. Wandstärke ca. 1,0 mmTemperaturbereich: -40 °C bis +90 °C (kurzz. +125 °C)Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· Überdruck DIN 26057: 0,290 (0,62) bar· Unterdruck DIN26057: 0,035 (0,11) bar· Überdruck (IN) DIN 26057: 4.20 (8.90) psi· Unterdruck (in)es HG DIN26057: 1.03 (3.25) Inches HG
Weitere Informationen:
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien / Lebensmittelschlauch
Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch dn 250, Absaug- und Förderschlauch, Absaug- und Förderschläuche, Absaugschläuche, Lebensmittelschläuche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
65
5
Frei Haus
ab € 98,37*
€ 111,13*
3 Tage
65
5
Frei Haus
ab € 98,62*
€ 111,75*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,58*
€ 118,98*
1 Tag
39
5
Frei Haus
ab € 147,64*
€ 165,53*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 111,13*
€ 132,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 110,66*
€ 131,69
pro Meter
ab 15 Meter
€ 110,65*
€ 131,67
pro Meter
ab 45 Meter
€ 110,64*
€ 131,66
pro Meter
ab 150 Meter
€ 110,63*
€ 131,65
pro Meter
ab 500 Meter
€ 98,37*
€ 117,06
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 555,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.