Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch ID 20mm L.10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-178000480181
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0020-2880-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645211569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallgliederschlauch
Metallschlauch
Metallschlauch, Saugschlauch (bis +400°C) Anwendungen:Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase · Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung · explosionsgefährdeter Bereich · Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk · Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte Eigenschaften:abriebfest · sehr gut hitzebeständig · schwerentflammbar · Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Temperaturbereich:400°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 90mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Weitere Suchbegriffe: Metallschutzschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, sauggarnitur 10m, druckschlauch, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 13,18*
4 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 12,615*
€ 15,585*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 9,38*
€ 16,47*
2 Tage
70
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 13,968*
€ 17,098*
Lager 2478
70
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 18,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 18,19*
€ 21,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,62*
€ 20,97
pro Meter
ab 30 Meter
€ 17,61*
€ 20,96
pro Meter
ab 90 Meter
€ 17,60*
€ 20,94
pro Meter
ab 300 Meter
€ 17,58*
€ 20,92
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,27*
€ 18,17
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 181,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.