Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METAL HOSE 375 HT Ø20mm L:10m Metallschlauch, Saugschlauch + Druckschlauch (bis


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102320
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0020-2880-1000
EAN/GTIN:
     4049645211569
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallgliederschlauch
Metallschlauch

Turboflex® Strahlmittel-Absaugschlauch

Metallschlauch, Saugschlauch (bis +400°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk, Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, AluminiumhütteEigenschaften: abriebfest, sehr gut hitzebeständig, schwerentflammbar, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ ?, gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Serie:
METAL HOSE 375 HT
Temperaturbereich:
°C bis +400°C
Biegeradius:
90 mm
ID:
20 mm
AD:
24 mm
Durchmesserbereich:
- / 20mm
Medium:
Gas,Feststoffe,Staub
kg/mtr.:
0.35
Weitere Suchbegriffe: Metallschutzschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, 10m druckschlauch, druckschlauch, norres metallschlauch, Turboflex®, StrahlmittelAbsaugschlauch, METAL HOSE 375 HT Ø20mm L:10m Metallschlauch Saugschlauch+Druckschl..METAL HOSE 375 HT Ø20mm L:10m, METAL HOSE, 375-0020-2880, 375-0020-2880-1000, Turboflex® Strahlmittel-Absaugschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 13,10*
2 Tage
76
10
€ 7,95*
ab € 12,605*
€ 15,485*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 9,36*
€ 16,41*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 9,80*
ab € 14,028*
€ 16,998*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 18,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 13,10*
€ 15,589
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 131,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.