Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M10x1,25x 90 10.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000641603
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086761000101090
EAN/GTIN:
     4051427318090
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 90 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode 08676.100· Normart ISO 8676
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
100
Frei Haus
ab € 1,2504*
€ 1,5867*
5 Tage
500
100
€ 7,99*
ab € 1,3814*
€ 1,6614*
4 Tage
350
100
€ 5,59*
ab € 1,3939*
€ 1,6739*
6 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 1,3789*
€ 1,6995*
Lager 2478
500
100
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 214,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.