Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel NIAGARA Gr.43 schwarz/grün S3 CI SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-178000911739
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RI10324-43
EAN/GTIN:
     8033546470992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC ESD · Obermaterial: weiche und strapazierfähige Mikrofaser mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und PU-Spitzenschutz · durchtrittsichere Save & Flex PLUS GREEN Brandsohle · Airtoe Composite Kappe · Fußbett: WOW2 GREEN aus PU von BASF · Sohle: 100% regenerativ erzeugtes PU von BASF, briebfest, antistatisch, ölresistent und rutschhemmend · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: AirToe Composite· Zwischensohle: Save&Flex Plus Green
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 5,45*
ab € 61,71*
€ 80,17*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,95*
€ 80,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,19*
€ 91,60*
Frei Haus
ab € 106,77*
€ 139,39*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,52*
€ 95,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,74*
€ 93,70
pro Paar
ab 3 Paar
€ 78,72*
€ 93,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,51*
€ 86,29
pro Paar
ab 9 Paar
€ 72,50*
€ 86,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,19*
€ 84,72
pro Paar
ab 30 Paar
€ 71,18*
€ 84,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,95*
€ 73,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.