Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel NIAGARA Gr.43 schwarz/grün S3 CI SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118312705
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RI10324-43
EAN/GTIN:
     8033546470992
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC ESD · Obermaterial: weiche und strapazierfähige Mikrofaser mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und PU-Spitzenschutz · WOW2 Green Fußbett aus PU von BASF · durchtrittsichere Zwischensohle: Save & Flex® Plus Green, metallfreie, anatomische Einlegesohle · AirToe® Composite Zehenschutzkappe · Sohle: 100% regenerativ erzeugtes PU von BASF, abriebfest, antistatisch, ölresistent und rutschhemmend · Weite 11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe® Composite
· Zwischensohle: Save & Flex® Plus Green
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz/grün
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Ausführung:
metallfrei
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 5,45*
ab € 61,71*
€ 80,17*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,95*
€ 80,52*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,19*
€ 91,60*
Frei Haus
ab € 106,77*
€ 139,39*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,60*
€ 109,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,90*
€ 108,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,26*
€ 100,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,20*
€ 97,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,19*
€ 84,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.