| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178001347177 Herst.-Nr.: 42822670 EAN/GTIN: 4059625367568 |
| |
|
| | |
| • Wandmontage• Material: Metall • Material Halteelement: Metall • schwenkbar• Länge: 490 mm • mit Befestigungsmaterial• verdeckte Befestigung• Bohrabstand: 35 mm • Durchmesser Bohrloch: 6 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberflächenbehandlung: unbehandelt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Handtuchauszug, Handtuchhalter, Handtuchstange, handtuchhalter doppelt, handtuchhalter, brausebatterie aufputz, Badetuchhalter, Doppelbadetuchhalter, Trocken-Reck |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 202,29* | € 248,15* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,70* | € 249,39* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 218,79* | € 264,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 234,35* | € 283,22* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,22* | € 292,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|