Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Spültischmischer Zesis M33, 150 edelstahl finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-178001347369
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     74802800
EAN/GTIN:
     4059625340110
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
• ComfortZone 150• Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60° · 110° oder 360°• Normalstrahl• maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11,6 l/min • Keramikmischsystem• Temperaturbegrenzung einstellbar• für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 214mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 220mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 106,47*
€ 132,61*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 103,80*
€ 133,93*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 110,88*
€ 138,36*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,67*
€ 138,89*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,70*
€ 138,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.