Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Spülkasten Soleil by Starck 390x180mm f Anschl re oder links weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-178001720647
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0945000005
EAN/GTIN:
     4063382317261
Suchbegriffe:
Aufputzspülkasten
Eck-Spülkasten
Eckspülkasten
Spülkasten
Duravit Soleil by Starck Spülkasten Weiß · 3 l / 6 l · Dual Flush · Rechts & Links - 0945000005Weitere technische Eigenschaften:· Einstellbare Spülwassermenge Ja· Geeignet für Kombination Ja· Min. Spülwassermenge 3· Mit Eckventil Nein· Montageposition des Spülkastens sonstige· Spülung zwei Mengen· Wasseranschluss links Ja· Wasseranschluss rechts Ja· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Max. Spülwassermenge 6
Weitere Suchbegriffe: eckspülkasten weiß, eck spülkasten, duravit spülkasten, Aufsatzspülkasten, Hochhängespülkasten, Nassbauspülkasten, Standspülkasten, UP-Spülkasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 252,51*
€ 312,3516*
€ 5,95*
ab € 264,79*
€ 318,40*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,84*
€ 413,19*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,51*
€ 414,66*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,66*
€ 493,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,79*
€ 492,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 389,47*
€ 463,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,38*
€ 439,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 361,30*
€ 429,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,80*
€ 415,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 347,12*
€ 413,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,51*
€ 377,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.