Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Stand-WC Soleil by Starck Tiefspüler 370x600mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-178001720651
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2010090000
EAN/GTIN:
     4063382185273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Duravit Soleil by Starck Stand WC · 600 mm Weiß Hochglanz · Tiefspüler · geschlossen · 3 l / 4,5 l · Abgang: waagerecht · IT & AT - 2010090000Weitere technische Eigenschaften:· Erhöhte Toilette Nein· Glanzgrad glänzend· Kennzeichen Nein· Kindertoilette Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi Nein· Montageart modellgebunden Ja· Pflegeleichte Oberfläche Ja· Spülform tief· Spülrandlos Nein· Spülvolumen 3l· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klo tiefspüler, duravit klo, stand klo, Standklosett, Stand-WC, WC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 333,22*
€ 413,0523*
€ 5,95*
ab € 349,95*
€ 421,48*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,32*
€ 525,45*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,79*
€ 527,40*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,40*
€ 627,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,92*
€ 619,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 496,79*
€ 591,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,81*
€ 557,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 460,83*
€ 548,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,44*
€ 528,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 442,78*
€ 526,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,79*
€ 485,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.