Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset Rebris S Wannenmischer, Unterputz mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-178001738256
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72467670
EAN/GTIN:
     4059625412763
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmatur unterputz
mit integrierter Sicherheitskombination · für iBox universal · 2 Verbraucher · Durchflussmenge oben 21 l/min und unten 29 l/min · KErmaikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Umsteller mit automatischer Rückstellung · mit SchalldämpferWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, hansgrohe wannenarmatur, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,76*
€ 200,96*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 162,32*
€ 202,46*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,43*
€ 202,95*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,95*
€ 203,54*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,39*
€ 204,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,47*
€ 243,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,21*
€ 239,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,20*
€ 239,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,72*
€ 234,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 196,71*
€ 234,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 192,21*
€ 228,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,39*
€ 201,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.